Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x5/16 bevegelseskontrollkobling, 5/16 x 5/16 tommers diameter, 6 in-lb nominell dreiemoment, aluminium | AA9FVA 1CYD2 / 76837

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x5/16 bevegelseskontrollkobling, 5/16 x 5/16 tommers diameter, 6 in-lb nominell dreiemoment, aluminium

På lager
Vare: AA9FVA Modell: ADB3.5 5/16 x5/16Kryssreferanse: 1CYD2 / 76837
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
828NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.010 "
Bore A5/16" X 5/16"
Bore B5/16" X 5/16"
Bore Dia.5/16 x 5/16 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseADB3.5
KoblingstypeDobbel bjelke
FinishAnodisert
Nav Dia.0.626 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring6.5mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering7 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 010
Maks. Kjede8mm
Maks. Kjede8.00 mm
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.008
Maks. RPM10,000
Maks. Hastighet10,000 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200
Min. Kjede5mm
Nominelt dreiemoment6.2 tommer
Utenfor Dia.0.626 "
Total lengde25.4mm
Parallell feiljustering0.008 "
SkruestørrelseM2.5
SkruetypeKlemskrue
StørrelseADB3.5
StilDobbeltbjelkeklemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC6.2 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7616995090
OpprinnelseslandHU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x5/16 bevegelseskontrollkobling, 5/16 x 5/16 tommers diameter, 6 in-lb nominell dreiemoment, aluminium
828NOK / enhet