SMITH-COOPER Sekskantplugg, MNPT, rustfritt stål


filtre
Klasse: 3000 , Tilkoblingstype: MNPT
StilModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
S3414HP004B
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F59 / 64 "1 / 2 "72NOK
A
S3414HP030B
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F3.5 "3"1 515 NOK
A
S3414HP024B
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F3"2.5 "1 063 NOK
A
S3414HP014B
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F2"1.5 "376NOK
A
S3414HP006B
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F1-3 / 64 "3 / 4 "102NOK
A
S3414HP003B
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F11 / 16 "3 / 8 "57NOK
A
S3414HP040B
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F4.625 "4"2 530 NOK
A
S3414HP002B
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F5 / 8 "1 / 4 "41NOK
A
S3414HP020B
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F2.5 "2"635NOK
A
S3416HP040B
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F2-7 / 32 "4"2 328 NOK
A
S3416HP024B
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1-51 / 64 "2.5 "1 609 NOK
A
S3416HP030B
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1-15 / 16 "3"2 667 NOK
A
S3416HP003B
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F7 / 8 "3 / 8 "87NOK
A
S3416HP020B
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1-45 / 64 "2"722NOK
A
S3416HP014B
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1.437 "1.5 "414NOK
A
S3416HP012B
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1.375 "1.25 "432NOK
A
S3416HP002B
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F47 / 64 "1 / 4 "52NOK
A
S3416HP001B
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F5 / 8 "1 / 8 "49NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?