Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S3414HP002B Sekskantplugg 1/4 tommers 304 rustfritt stål 3000 psi | AB3EHH 1RRG6

SMITH-COOPER S3414HP002B sekskantplugg 1/4 tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi

På lager
Vare: AB3EHH Modell: S3414HP002BKryssreferanse: 1RRG6
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg
Body Material304 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press2570 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk1965 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S3414HP003B Sekskantet plugg 3/8 tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB3EHK 1RRG8 S3414HP003B304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F11 / 16 "3 / 8 "66NOK
SMITH-COOPER S3414HP004B Sekskantet hodehodeplugg 1/2 tommers 304 rustfritt stål 3000 psi | AB3EHM 1RRH1 S3414HP004B304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F59 / 64 "1 / 2 "82NOK
SMITH-COOPER S3414HP006B Sekskantsplugg 3/4 tommers 304 rustfritt stål 3000 psi | AB3EHP 1RRH3 S3414HP006B304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F1-3 / 64 "3 / 4 "119NOK
SMITH-COOPER S3414HP014B Sekskantet hodeplugg 1 1/2 tommers 304 rustfritt stål 3000 psi | AB3EHW 1RRH9 S3414HP014B304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F2"1.5 "338NOK
SMITH-COOPER S3414HP020B Sekskantet hodeplugg 2 tommers 304 rustfritt stål 3000 psi | AB3EHY 1RRJ2 S3414HP020B304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F2.5 "2"572NOK
SMITH-COOPER S3414HP024B Hex Head Plug 2 1/2 inch 304 Rustfritt stål 3000 Psi | AB3EHZ 1RRJ4 S3414HP024B304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F3"2.5 "1 094 NOK
SMITH-COOPER S3414HP030B Sekskantet hodeplugg 3 tommers 304 rustfritt stål 3000 psi | AB3EJA 1RRJ6 S3414HP030B304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F3.5 "3"1 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S3414HP002B sekskantplugg 1/4 tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi
40NOK / enhet