LOVEJOY 69790492076 Skivekoblingsnav, 278-6 koblingsstørrelse, 11.26 tommer flens OD, stål | AN8JMH

LOVEJOY 69790492076 Skivekoblingsnav, 278-6 koblingsstørrelse, 11.26 tommer flens OD, stål

Vare: AN8JMH Modell: 69790492076
12 698 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate -koblingsnav
Aksial feiljustering (Δ Ka)0.205 "
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEmetallic
KoblingstypePlate
Dimensjon FD11.26 "
Dimensjon HD7.68 "
Dimensjon S5.63 "
Avstand mellom akselender (dimensjon BSE)10.06 "
NavmaterialeAISI 1045
Navstilstandard
Lengde gjennom boring4.92 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Kjede5.5 "
Maks. Hastighet (balansert)7000 rpm
Maks. Hastighet (ubalansert)2800 rpm
Maks. Moment251400 kg. Kg
Nominelt dreiemoment125700 kg. Kg
Total lengde19.9 "
Nominell effekt ved 100 o / min199.5 hk
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Ingen settskrue
Størrelse278-6
StilUbannet
Vridningsstivhet x 10663 In.Lbs./Rad
typenPlate -koblingsnav

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseLengde gjennom boringMaks. KjedeNominelt dreiemomentPris
LOVEJOY 69790492073 Skivekoblingsnav, utvendig diameter 8.27 tommer, stål | AM3EYE 69790492073202-63.54 "4.06 "40700 kg. Kg6 951 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790492072 Skivekoblingsnav, 185-6 koblingsstørrelse, 7.60 tommer flens OD, stål | AN9BET 69790492072185-63.15 "3.75 "29200 kg. Kg4 732 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790492076 Skivekoblingsnav, 278-6 koblingsstørrelse, 11.26 tommer flens OD, stål
12 698 NOK / enhet