Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THERMCO YP220FNSF Termometer med urlomme Abs Plast | AC9YXA 3LPJ8

THERMCO YP220FNSF Dial Pocket Termometer Abs Plast

På lager
Vare: AC9YXA Modell: YP220FNSFKryssreferanse: 3LPJ8
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial Pocket Termometer
Nøyaktighet+ /-1%
Tilfellet MaterialABS plast
Grad divisjoner2 Degrees
Dialstørrelse1"
Lens Materialpolykarbonat
oppløsning2 Degrees
Stamlengde5"
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 til 220 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialDialstørrelseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris
THERMCO ACCG70C Termometer med urlomme 8 tommers lengde | AC9YXB 3LPK9 ACCG70CRustfritt stål1.75 "1 Degrees8"-40 til 70 grader C203NOK
THERMCO ACCG100CX Termometer med urlomme 8 tommers lengde | AC9YXC 3LPL2 ACCG100CXRustfritt stål1.75 "1 Degrees8"-50 til 100 grader C229NOK
THERMCO ACCG110C Termometer med urlomme i rustfritt stål | AC9YXD 3LPL4 ACCG110CRustfritt stål1.75 "1 Degrees8"-10 til 110 grader C222NOK
THERMCO ACCG150C Termometer med urlomme 8 tommers lengde | AC9YXE 3LPL6 ACCG150CRustfritt stål1.75 "1 Degrees8"0 til 150 grader C283NOK
THERMCO ACCG250C Termometer med urlomme 8 tommers lengde | AC9YXF 3LPL8 ACCG250CRustfritt stål1.75 "2 Degrees8"0 til 250 grader C214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERMCO YP220FNSF Dial Pocket Termometer Abs Plast
158NOK / enhet