LOVEJOY 69790492073 Skivekoblingsnav, utvendig diameter 8.27 tommer, stål | AM3EYE

LOVEJOY 69790492073 Skivekoblingsnav, utvendig diameter 8.27 tommer, stål

Vare: AM3EYE Modell: 69790492073
6 951 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate -koblingsnav
Aksial feiljustering (Δ Ka)0.15 "
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEmetallic
KoblingstypePlate
Dimensjon FD8.27 "
Dimensjon HD5.67 "
Dimensjon S4.12 "
Avstand mellom akselender (dimensjon BSE)7.31 "
NavmaterialeAISI 1045
Navstilstandard
Lengde gjennom boring3.54 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Kjede4.06 "
Maks. Hastighet (balansert)9600 rpm
Maks. Hastighet (ubalansert)3840 rpm
Maks. Moment81400 kg. Kg
Nominelt dreiemoment40700 kg. Kg
Total lengde14.39 "
Nominell effekt ved 100 o / min64.6 hk
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Ingen settskrue
Størrelse202-6
StilUbannet
Vridningsstivhet x 10613.3 In.Lbs./Rad
typenPlate -koblingsnav

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseLengde gjennom boringMaks. KjedeNominelt dreiemomentPris
LOVEJOY 69790492076 Skivekoblingsnav, 278-6 koblingsstørrelse, 11.26 tommer flens OD, stål | AN8JMH 69790492076278-64.92 "5.5 "125700 kg. Kg12 698 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790492072 Skivekoblingsnav, 185-6 koblingsstørrelse, 7.60 tommer flens OD, stål | AN9BET 69790492072185-63.15 "3.75 "29200 kg. Kg4 732 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790492073 Skivekoblingsnav, utvendig diameter 8.27 tommer, stål
6 951 NOK / enhet