LOVEJOY 69790492072 Skivekoblingsnav, 185-6 koblingsstørrelse, 7.60 tommer flens OD, stål | AN9BET

LOVEJOY 69790492072 Skivekoblingsnav, 185-6 koblingsstørrelse, 7.60 tommer flens OD, stål

Vare: AN9BET Modell: 69790492072
4 732 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate -koblingsnav
Aksial feiljustering (Δ Ka)0.146 "
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEmetallic
KoblingstypePlate
Dimensjon FD7.6 "
Dimensjon HD5.28 "
Dimensjon S3.48 "
Avstand mellom akselender (dimensjon BSE)6.31 "
NavmaterialeAISI 1045
Navstilstandard
Lengde gjennom boring3.15 "
Maks. Vinkeljustering1.5 grader
Maks. Kjede3.75 "
Maks. Hastighet (balansert)10500 rpm
Maks. Hastighet (ubalansert)4200 rpm
Maks. Moment58400 kg. Kg
Nominelt dreiemoment29200 kg. Kg
Total lengde12.61 "
Nominell effekt ved 100 o / min46.3 hk
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Ingen settskrue
Størrelse185-6
StilUbannet
Vridningsstivhet x 10611.5 In.Lbs./Rad
typenPlate -koblingsnav

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseLengde gjennom boringMaks. KjedeNominelt dreiemomentPris
LOVEJOY 69790492073 Skivekoblingsnav, utvendig diameter 8.27 tommer, stål | AM3EYE 69790492073202-63.54 "4.06 "40700 kg. Kg6 951 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790492076 Skivekoblingsnav, 278-6 koblingsstørrelse, 11.26 tommer flens OD, stål | AN8JMH 69790492076278-64.92 "5.5 "125700 kg. Kg12 698 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790492072 Skivekoblingsnav, 185-6 koblingsstørrelse, 7.60 tommer flens OD, stål
4 732 NOK / enhet