LOVEJOY 69790413906 Skivekoblingsnav, utvendig diameter 110 mm, stål | AM3JTE

LOVEJOY 69790413906 Skivekoblingsnav, utvendig diameter 110 mm, stål

Vare: AM3JTE Modell: 69790413906
3 441 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate -koblingsnav
Aksial forskyvning (+-D Ka) for koblinger med TO skivepakker2.1 mm
Bore Size32 mm
FARGEmetallic
KoblingstypePlate
Dimensjon FD110 mm
Dimensjon HD65 mm
Dimensjon PW8.41 mm
Dimensjon S72 mm
Avstand mellom akselender (dimensjon BSE)89 mm
NavmaterialeAISI 1045
Navstilstandard
Keyway størrelse10 3.3 mm x mm
Lengde gjennom boring50.04 mm
Maks. Vinkelforskyvning (per enkelt platepakke)1.5 grader
Maks. Kjede46 mm
Maks. Hastighet (balansert)18000 rpm
Maks. Hastighet (ubalansert)7200 rpm
Maks. Moment1150 Nm
Nominelt dreiemoment575 Nm
Total lengde189 mm
Nominell effekt ved 100 o / min8 hk
Sett skruestørrelseIngen settskrue
Størrelse110-6
StilBored
typenPlate -koblingsnav

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseSett skruestørrelseLengde gjennom boringNominelt dreiemomentDimensjon FDPris
LOVEJOY 69790414261 Skivekoblingsnav, boring 19 mm, utvendig diameter 90 mm, stål | AM3JTG 6979041426119 mm6 2.8 mm x mmIngen settskrue39.88 mm240 Nm90 mm3 110 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790413906 Skivekoblingsnav, utvendig diameter 110 mm, stål
3 441 NOK / enhet