LOVEJOY 69790414261 Skivekoblingsnav, boring 19 mm, utvendig diameter 90 mm, stål | AM3JTG

LOVEJOY 69790414261 Skivekoblingsnav, boring 19 mm, utvendig diameter 90 mm, stål

Vare: AM3JTG Modell: 69790414261
3 110 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate -koblingsnav
Aksial forskyvning (+-D Ka) for koblinger med TO skivepakker1.5 mm
Bore Size19 mm
FARGEmetallic
KoblingstypePlate
Dimensjon FD90 mm
Dimensjon HD58 mm
Dimensjon PW7.49 mm
Dimensjon S45 mm
Avstand mellom akselender (dimensjon BSE)60 mm
NavmaterialeAISI 1045
Navstilstandard
Keyway størrelse6 2.8 mm x mm
Lengde gjennom boring39.88 mm
Maks. Vinkelforskyvning (per enkelt platepakke)1.5 grader
Maks. Kjede38 mm
Maks. Hastighet (balansert)22700 rpm
Maks. Hastighet (ubalansert)9100 rpm
Maks. Moment480 Nm
Nominelt dreiemoment240 Nm
Total lengde134 mm
Nominell effekt ved 100 o / min3.5 hk
Sett skruestørrelseIngen settskrue
Størrelse90-6
StilBored
typenPlate -koblingsnav

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseSett skruestørrelseLengde gjennom boringNominelt dreiemomentDimensjon FDPris
LOVEJOY 69790413906 Skivekoblingsnav, utvendig diameter 110 mm, stål | AM3JTE 6979041390632 mm10 3.3 mm x mmIngen settskrue50.04 mm575 Nm110 mm3 441 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790414261 Skivekoblingsnav, boring 19 mm, utvendig diameter 90 mm, stål
3 110 NOK / enhet