SPEEDAIRE Hurtigkoblingsslangekoblinger, Tru-Flate bil


filtre
Barb Størrelse: 3 / 8 " , Bli ferdig: Sink belagt , Utvekslingstype: Biler
StilModellKroppsstørrelseSlangetilkoblingMaterialeMaks. PressRørstørrelseSealsTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
30E562
1 / 4 "(F) PT304 rustfritt stål400 psi3 / 8 "HNBR-40 grader til 200 grader F30NOK
B
30E564
1 / 4 "(M) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 4 "HNBR-40 grader til 200 grader F71NOK
A
30E563
1 / 4 "(F) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 2 "HNBR-40 grader til 200 grader F31NOK
A
30E561
1 / 4 "(F) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 4 "HNBR-40 grader til 200 grader F81NOK
C
30E735
1 / 4 "(F) PTStål300 psi1 / 4 "NBR-40 grader til 150 grader F35NOK
C
30E736
1 / 4 "(F) PTStål300 psi3 / 8 "NBR-40 grader til 150 grader F37NOK
D
30E741
1 / 4 "(M) PTStål300 psi1 / 4 "NBR-40 grader til 150 grader F41NOK
D
30E732
1 / 4 "(M) PTStål300 psi3 / 8 "NBR-40 grader til 150 grader F24NOK
E
30E740
1 / 4 "SlangestangStål300 psi-NBR-40 grader til 150 grader F47NOK
F
30E569
1 / 4 "(M) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 4 "HNBR-40 grader til 200 grader F326NOK
B
30E567
1 / 4 "(M) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 2 "HNBR-40 grader til 200 grader F144NOK
B
30E565
3 / 8 "(M) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 2 "HNBR-40 grader til 200 grader F192NOK
C
30E737
3 / 8 "(F) PTStål300 psi1 / 4 "NBR-40 grader til 150 grader F54NOK
C
30E738
3 / 8 "(F) PTStål300 psi3 / 8 "NBR-40 grader til 150 grader F8NOK
D
30E733
3 / 8 "(M) PTStål300 psi1 / 4 "NBR-40 grader til 150 grader F51NOK
B
30E568
3 / 8 "(M) PT304 rustfritt stål400 psi3 / 8 "HNBR-40 grader til 200 grader F193NOK
D
30E734
3 / 8 "(M) PTStål300 psi3 / 8 "NBR-40 grader til 150 grader F45NOK

Hurtigkoblingsslangekoblinger, Tru-Flate bil

Speedaire Tru-Flate luftkoblingsplugger for biler er hannenden av koblingssett som er designet for å koble luftslanger og verktøy til trykkluftforsyninger. Disse høystrømskoblingene forbedrer flyten og gir overlegen verktøyeffektivitet, og reduserer dermed trykkfallet og reduserer luftkostnadene. Velg fra en rekke av disse slangekoblingene, tilgjengelig i 1/4 og 3/8 tommers kroppsstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?