Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E735 Koblingsplugg (f)npt 1/4 Stål | AC4LTQ

SPEEDAIRE 30E735 Koblingsplugg (f)npt 1/4 Stål

På lager
Vare: AC4LTQ Modell: 30E735Kryssref: 30N184
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeBiler
MaterialeStål
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsNBR
Temp. Område-40 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307995045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseSlangetilkoblingMaterialeMaks. PressRørstørrelseSealsTemp. OmrådePris
SPEEDAIRE 30E561 Koblingsplugg (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKD 30E5611 / 4 "(F) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 4 "HNBR-40 grader til 200 grader F81NOK
SPEEDAIRE 30E562 Koblingsplugg (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKE 30E5621 / 4 "(F) PT304 rustfritt stål400 psi3 / 8 "HNBR-40 grader til 200 grader F30NOK
SPEEDAIRE 30E563 Koblingsplugg (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKF 30E5631 / 4 "(F) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 2 "HNBR-40 grader til 200 grader F31NOK
SPEEDAIRE 30E564 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKG 30E5641 / 4 "(M) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 4 "HNBR-40 grader til 200 grader F71NOK
SPEEDAIRE 30E565 Koblingsplugg (m) npt 3/8 304 Rustfritt stål | AC4LKH 30E5653 / 8 "(M) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 2 "HNBR-40 grader til 200 grader F192NOK
SPEEDAIRE 30E567 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKK 30E5671 / 4 "(M) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 2 "HNBR-40 grader til 200 grader F144NOK
SPEEDAIRE 30E568 Koblingsplugg (m) npt 3/8 304 Rustfritt stål | AC4LKL 30E5683 / 8 "(M) PT304 rustfritt stål400 psi3 / 8 "HNBR-40 grader til 200 grader F193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E735 Koblingsplugg (f)npt 1/4 Stål
35NOK / enhet