Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E567 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKK

SPEEDAIRE 30E567 Koblingsplugg (m)npt 1/4 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC4LKK Modell: 30E567
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse1 / 4 "
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeBiler
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press400 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
SealsHNBR
Temp. Område-40 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseSlangetilkoblingMaterialeMaks. PressRørstørrelseSealsTemp. OmrådePris
SPEEDAIRE 30E561 Koblingsplugg (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKD 30E5611 / 4 "(F) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 4 "HNBR-40 grader til 200 grader F81NOK
SPEEDAIRE 30E562 Koblingsplugg (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKE 30E5621 / 4 "(F) PT304 rustfritt stål400 psi3 / 8 "HNBR-40 grader til 200 grader F30NOK
SPEEDAIRE 30E563 Koblingsplugg (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKF 30E5631 / 4 "(F) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 2 "HNBR-40 grader til 200 grader F31NOK
SPEEDAIRE 30E564 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKG 30E5641 / 4 "(M) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 4 "HNBR-40 grader til 200 grader F71NOK
SPEEDAIRE 30E565 Koblingsplugg (m) npt 3/8 304 Rustfritt stål | AC4LKH 30E5653 / 8 "(M) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 2 "HNBR-40 grader til 200 grader F192NOK
SPEEDAIRE 30E568 Koblingsplugg (m) npt 3/8 304 Rustfritt stål | AC4LKL 30E5683 / 8 "(M) PT304 rustfritt stål400 psi3 / 8 "HNBR-40 grader til 200 grader F193NOK
SPEEDAIRE 30E569 Koblingsplugg (m)npt 1/4 304 rustfritt stål | AC4LKM 30E5691 / 4 "(M) PT304 rustfritt stål400 psi1 / 4 "HNBR-40 grader til 200 grader F326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E567 Koblingsplugg (m)npt 1/4 304 rustfritt stål
144NOK / enhet