Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 6855C21/32N4M Gummi Neopren 1/32 Tommer Th 36 x 36 Tommer 40a | AD2PBF 3TDU6

E JAMES & CO 6855C21/32N4M gummi neopren 1/32 tommer Th 36 x 36 tommer 40a

På lager
Vare: AD2PBF Modell: 6855C21/32N4MKryssreferanse: 3TDU6

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer40A
Forlengelse550%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-50 grader F.
Strekkfasthet1600 psi
Tykkelse1 / 32 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1205
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseBreddeLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetPris
E JAMES & CO 1040-1 / 16HGA Neopren av gummi 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LGK 1DUK9 1040-1 / 16HGAHøy karakterPlain400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI118NOK
E JAMES & CO 1040-3 / 32HGA Neopren av gummi 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LGN 1DUL3 1040-3 / 32HGAHøy karakterPlain400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI183NOK
E JAMES & CO 1040-1 / 8HGA Neopren av gummi 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LGR 1DUL6 1040-1 / 8HGAHøy karakterPlain400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI208NOK
E JAMES & CO 1040-3/16HGA Gummi Neopren 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LGV 1DUL9 1040-3 / 16HGAHøy karakterPlain400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI304NOK
E JAMES & CO 1040-1 / 4HGA Gummi neopren 1/4 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9LGX 1DUN2 1040-1 / 4HGAHøy karakterPlain400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI444NOK
E JAMES & CO 1040-3 / 8HGA Neopren gummi 3/8 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9LGZ 1DUN4 1040-3 / 8HGAHøy karakterPlain400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI553NOK
E JAMES & CO 1040-1/2HGA Gummi Neopren 1/2 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LHA 1DUN5 1040-1 / 2HGAHøy karakterPlain400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6855C21/32N4M gummi neopren 1/32 tommer Th 36 x 36 tommer 40a
1 064 NOK / enhet