LOVEJOY 69790406158 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 3.4375 tommer, stål | AK3YTR

LOVEJOY 69790406158 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 3.4375 tommer, stål

Vare: AK3YTR Modell: 69790406158
5 191 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRutenettkoblingsnav
Bore Size3-7 / 16 "
BoringstypeFerdig boring og nøkkelspor
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon FD5.88 "
Dimensjon FL0.5 "
Dimensjon G10.118 "
Dimensjon HD4.87 "
Dimensjon L (horisontalt stildeksel)4.8 "
Dimensjon L (vertikalt stildeksel)1.86 "
Dimensjon R3.75 "
Dimensjon SL1.03 "
Avstand mellom akselendene (dimensjon G) - Normal Gap0.118 "
Rutenettkobling Størrelse1090
Navmateriale1045 Steel
Keyway størrelse7 / 8 "x 7 / 16"
Lengde gjennom boring3.88 "
Maks. Vinkelforskyvning kl0.007 "
Maks. Vinkelfeil under operasjon (XY)0.028 "
Maks. Kjede3.5 "
Maks. Parallell forskyvning kl0.008 "
Maks. Parallell feiljustering under drift (dimensjon P)0.016 "
Maks. Hastighet (Horisontal Style Cover)3600 rpm
Maks. Hastighet (vertikalt stildeksel)4000 rpm
Min. Kjede1.062 "
Nominelt dreiemoment33000 kg. Kg
Utvendig diameter (deksel i horisontal stil)8.39 "
Utvendig diameter (vertikalt stildeksel)7.88 "
Total lengde7.88 "
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)1.03 "
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)5 / 16-18
StilBored
typenRutenettkobling

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseSett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Lengde gjennom boringRutenettkobling StørrelsePris
LOVEJOY 69790405463 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/8, stål | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020961NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405468 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/8, stål | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "10301 074 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405470 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-3/8, stål | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "10301 074 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405472 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1, stål | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 390 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405473 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/8, stål | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 390 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405475 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-3/8, stål | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"10401 385 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405476 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/2, stål | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"10401 381 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790406158 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 3.4375 tommer, stål
5 191 NOK / enhet