LOVEJOY 69790405239 Gitterkoblingsnav, borediameter 41 - 102 mm, lengde 4.75 tommer, stål | AL2YUV

LOVEJOY 69790405239 Gitterkoblingsnav, borediameter 41 - 102 mm, lengde 4.75 tommer, stål

Vare: AL2YUV Modell: 69790405239
6 122 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRutenettkoblingsnav
Bore SizeUbannet
Boringstypesolid
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon FD7.75 "
Dimensjon FL0.63 "
Dimensjon G10.177 "
Dimensjon HD5.59 "
Dimensjon L (horisontalt stildeksel)6.12 "
Dimensjon L (vertikalt stildeksel)2.38 "
Dimensjon R4.75 "
Avstand mellom akselendene (dimensjon G) - Normal Gap0.177 "
Rutenettkobling Størrelse1100
Navmateriale1045 Steel
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring4.75 "
Maks. Vinkelforskyvning kl0.008 "
Maks. Vinkelfeil under operasjon (XY)0.032 "
Maks. Kjede4"
Maks. Parallell forskyvning kl0.01 "
Maks. Parallell feiljustering under drift (dimensjon P)0.02 "
Maks. Hastighet (Horisontal Style Cover)2400 rpm
Maks. Hastighet (vertikalt stildeksel)3250 rpm
Min. Kjede1.625 "
Nominelt dreiemoment55550 kg. Kg
Utvendig diameter (deksel i horisontal stil)9.84 "
Utvendig diameter (vertikalt stildeksel)9.69 "
Total lengde9.69 "
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Ingen settskrue
StilUbannet
typenRutenettkobling

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseSett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Lengde gjennom boringRutenettkobling StørrelsePris
LOVEJOY 69790405463 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/8, stål | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020961NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405468 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/8, stål | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "10301 074 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405470 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-3/8, stål | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "10301 074 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405472 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1, stål | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 390 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405473 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/8, stål | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 390 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405475 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-3/8, stål | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"10401 385 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405476 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/2, stål | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"10401 381 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790405239 Gitterkoblingsnav, borediameter 41 - 102 mm, lengde 4.75 tommer, stål
6 122 NOK / enhet