LOVEJOY 68514477200 Skivekobling, 66 tommer Lbs dreiemoment, 1.969 tommer Dia., 0.1264 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YUT Modell: 68514477200

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivekobling
Vinkelfeil1 grader
Aksial feiljustering± 0.20"
Bore Size5 / 8 "
BoringstypeFerdig boring
KlemmeskruestørrelseM5
KoblingsstørrelseMDSD50C
KoblingstypeMini Disc kobling
Koblingsvekt (lb)4.23 oz.
Dimensjon HD1.535 "
SkivematerialeRustfritt stål
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.764 "
Maks. Kjede0.787 "
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Min. Kjede0.394 "
Treghetsmoment0.1264 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment66 tommer
Utenfor Dia.1.969 "
Total lengde1.732 "
SerienMDSD-serien
StilKlemskrue
System for målingImperial
Vridningsstivhet32745 in.-lbs./rad
Volum6.71490 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeBore ABore BMin. KjedeTreghetsmomentNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdePris
LOVEJOY 68514477186 Skivekobling, 18 tommer Lbs dreiemoment, 1.260 tommer Dia., 0.0154 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YUC 685144771860.394 "--0.118 "0.0154 lbs.in.sq.18 tommer1.260 "1.260 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477187 Skivekobling, 18 tommer Lbs dreiemoment, 1.260 tommer Dia., 0.0154 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YUD 685144771870.394 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.118 "0.0154 lbs.in.sq.18 tommer1.260 "1.260 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477188 Skivekobling, 18 tommer Lbs dreiemoment, 1.260 tommer Dia., 0.0154 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YUE 685144771880.394 "--0.118 "0.0154 lbs.in.sq.18 tommer1.260 "1.260 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477189 Skivekobling, 35 tommer Lbs dreiemoment, 1.575 tommer Dia., 0.0410 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YUF 685144771890.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tommer1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477190 Skivekobling, 35 tommer Lbs dreiemoment, 1.575 tommer Dia., 0.0410 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YUG 685144771900.551 "1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tommer1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477191 Skivekobling, 35 tommer Lbs dreiemoment, 1.575 tommer Dia., 0.0410 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YUH 685144771910.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tommer1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477192 Skivekobling, 35 tommer Lbs dreiemoment, 1.575 tommer Dia., 0.0410 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YUJ 685144771920.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tommer1.575 "1.496 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514477200 Skivekobling, 66 tommer Lbs dreiemoment, 1.969 tommer Dia., 0.1264 Lbs Inch Sq. Treghet