Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514476443 Universalledd, 2 tommer diameter, 5.440 tommer lengde, 10680 tommer Lbs bruddmoment

På lager
Vare: CM7YPM Modell: 68514476443
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
3 693 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde1.500 "
Bore Size25mm
Boringstypesolid
FARGEmetallic
Koblingsnøglespor størrelseIngen nøkkelspor og 8 mm x 3.3 mm
LeddtypeD-type
Keywaymed Keyway
Hovedstifthøyde (dimensjon E)2.720 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader F
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.2.000 "
Total lengde5.440 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue og M8 x 8mm
StørrelseD12B
Statisk bruddmoment10680 tommer
System for målingMetric
Volum21.76 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore ABore BTotal lengdeSett skruestørrelseStørrelseStatisk bruddmomentSystem for målingPris
LOVEJOY 68514476184 Universalledd, 1.250 tommer Dia., 3.75 Tommer Lengde, 5220 Tommer Lbs Bruddmoment | CM7YNB 685144761841.250 "14mm x 3/4 "14mm x 3/4 "3.75 "M6 x 6 mm og 1/4"-20D8B5220 tommerImperial/metrisk3 393 NOK
LOVEJOY 68514476234 Universalledd, 1.75 tommer diameter, 5.00 tommer lengde, 10680 tommer Lbs bruddmoment | CM7YND 685144762341.75 "--5.00 "Ingen settskrue og 5/16"-18D11B10680 tommerImperial4 778 NOK
LOVEJOY 68514476238 Universalledd, 1.500 tommer Dia., 4.25 Tommer Lengde, 7920 Tommer Lbs Bruddmoment | CM7YNE 685144762381.500 "3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"4.25 "1/4 "-20D10B7920 tommerImperial3 435 NOK
LOVEJOY 68514476251 Universalledd, 1.120 tommer Dia., 3.380 Tommer Lengde, 2880 Tommer Lbs Brytemoment | CM7YNH 685144762511.120 "5/8 x 3/4 "5/8 x 3/4 "3.380 "#10-24 & Ingen settskrueD7B2880 tommerImperial4 127 NOK
LOVEJOY 68514476400 Universalledd, 1.120 tommer diameter, 3.50 tommer lengde, 2880 tommer Lbs bruddmoment | CM7YPH 685144764001.120 "3/8 x 3/4 "3/8 x 3/4 "3.50 "# 10-24D7B2880 tommerImperial3 124 NOK
LOVEJOY 68514476434 Universalledd, 2 tommers diameter, 5.440 tommers lengde, 10680 tommers lbs bruddmoment | CM7YPL 685144764342.000 "1 x 1-3 / 16 "1 x 1-3 / 16 "5.440 "5/16 "-18D12B10680 tommerImperial4 771 NOK
LOVEJOY 68514476541 Universalledd, 2.500 tommer Dia., 7 Tommer Lengde, 33120 Tommer Lbs Brytemoment | CM7YPW 685144765412.500 "5/8" x 1-1/4"5/8" x 1-1/4"7"3/8 "-16D13B33120 tommerImperial6 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476443 Universalledd, 2 tommer diameter, 5.440 tommer lengde, 10680 tommer Lbs bruddmoment
3 693 NOK / enhet