Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514476541 Universalledd, 2.500 tommer diameter, 7 tommer lengde, 33120 tommer Lbs bruddmoment

På lager
Vare: CM7YPW Modell: 68514476541

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
6 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore A5/8" x 1-1/4"
Bore B5/8" x 1-1/4"
Bore Dybde2.000 "
BoringstypeHex x Rund Bore
FARGEmetallic
Koblingsnøglespor størrelse1 / 4 "x 1 / 8"
LeddtypeD-type
Keywaymed Keyway
Hovedstifthøyde (dimensjon E)3.500 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader F
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.2.500 "
Total lengde7"
Sett skruestørrelse3/8 "-16
StørrelseD13B
Statisk bruddmoment33120 tommer
System for målingImperial
Volum43.75 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore ABore BTotal lengdeSett skruestørrelseStørrelseStatisk bruddmomentSystem for målingPris
LOVEJOY 68514476184 Universalledd, 1.250 tommer Dia., 3.75 Tommer Lengde, 5220 Tommer Lbs Bruddmoment | CM7YNB 685144761841.250 "14mm x 3/4 "14mm x 3/4 "3.75 "M6 x 6 mm og 1/4"-20D8B5220 tommerImperial/metrisk3 393 NOK
LOVEJOY 68514476234 Universalledd, 1.75 tommer diameter, 5.00 tommer lengde, 10680 tommer Lbs bruddmoment | CM7YND 685144762341.75 "--5.00 "Ingen settskrue og 5/16"-18D11B10680 tommerImperial4 778 NOK
LOVEJOY 68514476238 Universalledd, 1.500 tommer Dia., 4.25 Tommer Lengde, 7920 Tommer Lbs Bruddmoment | CM7YNE 685144762381.500 "3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"4.25 "1/4 "-20D10B7920 tommerImperial3 435 NOK
LOVEJOY 68514476251 Universalledd, 1.120 tommer Dia., 3.380 Tommer Lengde, 2880 Tommer Lbs Brytemoment | CM7YNH 685144762511.120 "5/8 x 3/4 "5/8 x 3/4 "3.380 "#10-24 & Ingen settskrueD7B2880 tommerImperial4 127 NOK
LOVEJOY 68514476400 Universalledd, 1.120 tommer diameter, 3.50 tommer lengde, 2880 tommer Lbs bruddmoment | CM7YPH 685144764001.120 "3/8 x 3/4 "3/8 x 3/4 "3.50 "# 10-24D7B2880 tommerImperial3 124 NOK
LOVEJOY 68514476434 Universalledd, 2 tommers diameter, 5.440 tommers lengde, 10680 tommers lbs bruddmoment | CM7YPL 685144764342.000 "1 x 1-3 / 16 "1 x 1-3 / 16 "5.440 "5/16 "-18D12B10680 tommerImperial4 771 NOK
LOVEJOY 68514476443 Universalledd, 2 tommers diameter, 5.440 tommers lengde, 10680 tommers lbs bruddmoment | CM7YPM 685144764432.000 "--5.440 "Ingen settskrue og M8 x 8mmD12B10680 tommerMetric3 693 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476541 Universalledd, 2.500 tommer diameter, 7 tommer lengde, 33120 tommer Lbs bruddmoment
6 963 NOK / enhet