Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514476406 SS Type Hub SS095, 1/2 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AJ2XDL

LOVEJOY 68514476406 SS type nav SS095, 1/2 tomme borestørrelse, uten nøkkelspor

På lager
Vare: AJ2XDL Modell: 68514476406
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
1 987 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSS Type Hub
Bore Size1 / 2 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseSS095
KoblingstypeSS
Dimensjon G0.52 "
Navlengde1.52 "
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring1"
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjede1"
Min. Kjede0.25 "
Utenfor Dia.2.11 "
System for målingImperial
Tråd5 / 16-18
Tråd Dia.5/16 "-18
Tråder per tomme5/16 "-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeKoblingstypeNavlengdePris
LOVEJOY 68514470006 SS Type Nav SS075, 1/4 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AL4PMF 70006 68514470006SS0751 / 4 "Ingen nøkkelbane0.82 "1.36 "Rustfritt stålSS1.32 "992NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476406 SS type nav SS095, 1/2 tomme borestørrelse, uten nøkkelspor
1 987 NOK / enhet