LOVEJOY 68514470006 SS Type Nav SS075, 1/4 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AL4PMF 70006

LOVEJOY 68514470006 SS Type Nav SS075, 1/4 tommers borestørrelse, uten kilespor

Vare: AL4PMF Modell: 68514470006Kryss Ref: 70006
992NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSS Type Hub
Bore Size1 / 4 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseSS075
KoblingstypeSS
Dimensjon G0.5 "
Navlengde1.32 "
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring0.82 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjede0.875 "
Min. Kjede0.25 "
Utenfor Dia.1.36 "
System for målingImperial
Tråd1 / 4-20
Tråd Dia.1/4 "-20
Tråder per tomme1/4 "-20

Egenskaper:

  • Lovejoy SS075-koblinger har tre komponenter; to enheter med SS075 kjevekoblingsnav og en edderkopp i samme serie.
  • Lovejoy 68514470006 SS-nav brukes til kraftoverføring og for å tilpasse akselfeil i girkasser, elektriske pumper, motorer, blåsere og kompressorer.
  • Den overfører feiljustering og støt til den sentrale delen av koblingen for å redusere slitasje.
  • Dette SS-navet har ferdige boringer for å sikre rustbeskyttelse og er i stand til å yte selv i tilfelle elastomerfeil.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er trinnene for å velge riktig kjevekoblingsnav?

A.

  • Bestemme bruken.
  • Valg av materiale med tanke på det tiltenkte bruksmiljøet.
  • Velge kobling på grunnlag av dreiemoment, hastighet og borestørrelse.
  • Kjevekoblingsnavtyper er basert på bruk og deres evne til å håndtere graden av bevegelse eller rotasjon. For eksempel overfører buede kjevekoblingsnav (Lovejoy CJ-serien) høyt dreiemoment og kan håndtere en viss grad av rotasjon (backlash) på grunn av deres buede kjevedesign.

Sp. Hva er forskjellen mellom kilespor og nøkkelfrie kjevekoblingsnav?

A. Kjevekoblingsnav har et utskjæringsspor, kjent som kilespor som passer inn i akselkilene. Disse tastene fremmer forbedret dreiemoment og forhindrer sklir, samt reduserer tap forårsaket av vibrasjoner og tilbakeslag (grad av fri bevegelse mellom to roterende, sammenkoblende deler). Noen applikasjoner krever imidlertid ikke nøkler, da nøkkelfrie kjevekoblingsnav kun bruker settskruer for å overføre dreiemoment. Nøkkelløse nav er ideelle for situasjoner som forblir upåvirket selv om akslingene glir.

Q. Hvilke hyppige feil gjøres når man velger et kjevekoblingsnav?

A.

  • Unnlatelse av å kontrollere maksimal borekapasitet: Brukere bør alltid sjekke akselstørrelsen på det drevne utstyret før de velger kjevekobling.
  • Bruke koblinger av samme størrelse overalt: Det kan virke som en god idé å forhindre nedetid. Men en overdimensjonert eller underdimensjonert kjevekobling kan forårsake motorfeil.
  • Ignorerer varme og kjemisk kompatibilitet: Siden kjevekoblingene krever å kjøpe både nav og edderkopper, bør man sørge for at de begge er kompatible med hverandre.
  • Med utsikt over plassbegrensninger: Sørg for at de valgte koblingene passer til den angitte plassen. Anvendelser med høyt dreiemoment krever vanligvis enten en kobling med stor diameter eller en kobling med flere konfigurasjoner og høy dreiemomenttetthet.

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeKoblingstypeNavlengdePris
LOVEJOY 68514476406 SS Type Hub SS095, 1/2 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AJ2XDL 68514476406SS0951 / 2 "Ingen nøkkelbane1"2.11 "Rustfritt stålSS1.52 "1 987 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514470006 SS Type Nav SS075, 1/4 tommers borestørrelse, uten kilespor
992NOK / enhet