LOVEJOY 68514476169 Universalledd, 2 tommer diameter, 5.440 tommer lengde, 10500 tommer Lbs bruddmoment

Vare: CM7YMV Modell: 68514476169

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde1.500 "
Bore Size1"
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
Koblingsnøglespor størrelseIngen nøkkelbane
LeddtypeNB - Type
KeywayIngen nøkkelbane
Hovedstifthøyde (dimensjon E)2.72 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader F
Maks. Kjede1.5 "
Maks. Hastighet6000 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.2.000 "
Total lengde5.440 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseNB12B
Statisk bruddmoment10500 tommer
System for målingImperial
Volum21.76 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeBore DybdeStatisk bruddmomentMaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514415617 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål | AK3WZD NB-6B 685144156171 / 2 "Ingen nøkkelbane1"3.38 "1"1150 tommerStål-2 184 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514415628 Universalledd, lengde 3.75 tommer, stål | AK3WZE NB-8B 685144156285 / 8 "Ingen nøkkelbane1.25 "3.75 "1.06 "2500 tommerStål-2 581 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514415636 Universalledd, lengde 4.25 tommer, stål | AK3WZF NB-10B 685144156363 / 4 "Ingen nøkkelbane1.5 "4.25 "1.18 "4400 tommerStål-3 097 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514415648 Universalledd, lengde 5.44 tommer, stål | AK3WZG NB-12B 685144156481"Ingen nøkkelbane2"5.44 "1.5 "10500 tommerStål-4 407 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476169 Universalledd, 2 tommer diameter, 5.440 tommer lengde, 10500 tommer Lbs bruddmoment