LOVEJOY 68514472554 Hub, 2.56 tommer diameter, 3.54 tommers lengde

Vare: CM7YMT Modell: 68514472554
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.050 "
Bore Size25mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseCJ28
KoblingstypeCJ
Dimensjon G0.790 "
Dimensjon HD1.890 "
Dimensjon U1.100 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.100 "
NavstilA
Keyway dybde8mm x 3.3mm
Sporbredde8mm x 3.3mm
Lengde gjennom boring1.380 "
MaterialePulvermetall
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]0.90 grader
Maks. Aksial forskyvning0.0600 "
Maks. Kjede1.1 "
Maks. Radial forskyvning0.0100 "
Maks. Hastighet8500 rpm
Maks. Moment1680 tommer
Min. Kjede0.470 "
Nominelt dreiemoment840 tommer
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.2.560 "
Samlet koblingslengde3.540 "
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Angi plassering av skruestilkobling0.590 "
Edderkopp innvendig diameter1.180 "
Edderkopp utvendig diameter2.560 "
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.590 "
StilBored
System for målingMetric
Temp. Område-50 grader. til 248 grader. F
Volum11.96520 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeNavmaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514472006 Jaw Coupling Hub, CJ 38 Coupling Size, 35 mm Keyway | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ896NOK
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A Nav, 25mm nøkkelspor | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ833NOK
LOVEJOY 68514472007 Jaw Coupling Hub, CJ 38 Coupling Size, 38 mm Keyway SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ952NOK
LOVEJOY 68514472533 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 14 mm, pulverisert metall | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ302NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472004 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 30 mm, pulverisert metall | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ833NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Jaw Coupling Hub, CJ 24 Coupling Size, 14 mm Keyway | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW KJØVEKOPPLING 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ476NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 19 mm, stål | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ437NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514472554 Hub, 2.56 tommer diameter, 3.54 tommers lengde