Sak | CJ-serien edderkopp |
Vinkelforskyvning | 0.030 " |
Vinkelfeil | 0.90 grader til 1.30 grader |
Aksial feiljustering | 0.039 til 252 " |
FARGE | Blå |
Kopling | Kjeve |
Koblingstype | Elastomerisk innsats |
utforming | Tredelt design som er enkelt å montere, den buede kjevedesignen inkluderer både radiell og aksial krumning (kroning) til elastomeren (edderkoppen), nav tilbys i sintret jern, stål, aluminium, støpejern og nodulært jernmaterialer, tre forskjellige |
Dimensjon G | 0.510 " |
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL) | 0.060 " |
Materiale | polyuretan |
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.20 grader |
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka) | 0.0400 " |
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr) | 0.0070 " |
Maks. Hastighet | 19000 rpm |
Maks. Moment | 71 tommer |
Nominelt dreiemoment | 35 tommer |
Normalt temperaturområde | -40 grader. til 212 grader. F |
Utenfor Dia. | 1.180 " |
Parallell feiljustering | 0.008 til 0.027 " |
Nominell HP ved 1,200 o / min | 1 hk |
Nominell HP ved 1,800 o / min | 2 hk |
Sett skruestørrelse | # 8-32 |
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL) | 0.200 " |
Edderkopp innvendig diameter | 0.390 " |
Edderkopp utvendig diameter | 1.180 " |
Edderkopp størrelse | 14 |
Edderkopptykkelse (dimensjon W) | 0.390 " |
Edderkopptype | 80 Shore A |
Lagerstørrelser | 14 til 180 |
Stil | Åpent senter |
Temp. Område | -40 grader. til 248 grader. F |
Volum | 0.54304 cu. i. |
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment | 10 grader |
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment | 6.40 grader |