LOVEJOY 68514458104 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 17.70 tommer Lbs dreiemoment, 0.984 tommer Dia., 0.008 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YJU Modell: 68514458104

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Vinkelfeil3 grader
Bore Size6mm
BoringstypeBored
FARGESølv/metallisk
KoblingsstørrelseMOL25
KoblingstypeOldham, tredelt design med innsats
Koblingsvekt (lb)28 g
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring11mm
Maks. Kjede10mm
Maks. Driftstemperatur80 grader C
Maks. Hastighet1500 rpm
Min. Kjede5mm
Treghetsmoment0.008 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment17.70 tommer
Utenfor Dia.25mm
Total lengde28mm
Parallell feiljustering0.800 "
SerienMOL-serien
Sett skruestørrelseM5
StilSett skruen
System for målingMetric
Vridningsstivhet1770 in.-lbs./rad
Volum0.41925 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeBore SizeKoblingsstørrelseTreghetsmomentNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdeParallell feiljusteringPris
LOVEJOY 68514458116 Koblingsnav, 1.875 tommers borestørrelse, uten kilespor, aluminium | AL9XEY 58116 685144581168mm11mmMOL320.025 lbs.in.Sq.39.8 tommer32mm-0.1 "658NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458115 Oldham koblingsnav, 10 mm boring, 33 mm lengde, aluminium | AM9JPW 58115 / MOL32 X 10MM 68514458115-10mmMOL32-39.8 tommer---658NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458079 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YJA 685144580793mm3mmMOL160.001 lbs.in.sq.6.20 tommer16mm18mm0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458080 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YJB 685144580803mm4mmMOL160.001 lbs.in.sq.6.20 tommer16mm18mm0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458081 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tomme Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YJC 685144580813mm5mmMOL160.001 lbs.in.sq.6.20 tommer16mm18mm0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458082 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YJD 685144580823mm6mmMOL160.001 lbs.in.sq.6.20 tommer16mm18mm0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458091 Motion Control koblingsnav, 10.60 tommer Lbs dreiemoment, 0.787 tommer Dia., 0.003 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YJJ 685144580913mm4mmMOL200.003 lbs.in.sq.10.60 tommer20mm23mm0.600 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514458104 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 17.70 tommer Lbs dreiemoment, 0.984 tommer Dia., 0.008 Lbs Inch Sq. Treghet