LOVEJOY 68514455681 Koblingsnav, RRSC190 Koblingsstørrelse, 40 mm borestørrelse, 12 x 3.3 mm kilesporstørrelse

Vare: CJ8PDN Modell: 68514455681

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub
Bore Size40mm
BoringstypeBored
FARGEGrå
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseRRSC190
KoblingstypeRRSC
Dimensjon CD127mm
Dimensjon CL3.05mm
Dimensjon HD101.60mm
Dimensjon SL22.35mm
Navlengde71.63mm
Navstil3
Keywaymed Keyway
Keyway dybde12mm x 3.3mm
Sporbredde12mm x 3.3mm
Lengde gjennom boring49.28mm
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede54mm
Min. Kjede19mm
Utenfor Dia.114.30mm
System for målingMetric
Volum57.10500 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7

Produktvarianter

ProduktModellSakNavstilBore SizeKoblingsstørrelseSporbreddeLengde gjennom boringMaterialeMaks. KjedePris
LOVEJOY 68514455676 Koblingsnav, RRSC150 Koblingsstørrelse, 38 mm borestørrelse, 10 x 3.3 mm kilesporstørrelse | CJ8PDJ 68514455676Hub238mmRRSC15010mm x 3.3mm44.45mmSintret jern48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455677 Koblingsnav, RRSC150 Koblingsstørrelse, 40 mm borestørrelse, 12 x 3.3 mm kilesporstørrelse | CJ8PDK 68514455677Hub240mmRRSC15012mm x 3.3mm44.45mmSintret jern48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455678 Koblingsnav, RRSC150 Koblingsstørrelse, 42 mm borestørrelse, 12 x 3.3 mm kilesporstørrelse | CJ8PDL 68514455678Hub242mmRRSC15012mm x 3.3mm44.45mmSintret jern48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455680 Koblingsnav, RRSC190 Koblingsstørrelse, 38 mm borestørrelse, 10 x 3.3 mm kilesporstørrelse | CJ8PDM 68514455680Hub338mmRRSC19010mm x 3.3mm49.28mmCast Iron54mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455682 Koblingsnav, RRSC190 Koblingsstørrelse, 42 mm borestørrelse, 12 x 3.3 mm kilesporstørrelse | CJ8PDP 68514455682Hub342mmRRSC19012mm x 3.3mm49.28mmCast Iron54mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477511 Koblingsnav, RRS225 Koblingsstørrelse, 32 mm borestørrelse, 10 x 3.3 mm kilesporstørrelse | CJ8PDQ 68514477511RRS Type Hub432mmRRS22510mm x 3.3mm55.37mmCast Iron67mm-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514455681 Koblingsnav, RRSC190 Koblingsstørrelse, 40 mm borestørrelse, 12 x 3.3 mm kilesporstørrelse