LOVEJOY 68514477511 Koblingsnav, RRS225 Koblingsstørrelse, 32 mm borestørrelse, 10 x 3.3 mm kilesporstørrelse

Vare: CJ8PDQ Modell: 68514477511

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRRS Type Hub
Bore Size32mm
BoringstypeBored
FARGEGrå
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseRRS225
KoblingstypeRRS
Dimensjon CD142.75mm
Dimensjon CL3.05mm
Dimensjon HD107.95mm
Dimensjon SL25.40mm
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
Navlengde77.72mm
Navstil4
Keywaymed Keyway
Keyway dybde10mm x 3.3mm
Sporbredde10mm x 3.3mm
Lengde gjennom boring55.37mm
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede67mm
Min. Kjede19mm
Utenfor Dia.127mm
System for målingMetric
Volum76.50000 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.104

Produktvarianter

ProduktModellSakNavstilBore SizeKoblingsstørrelseSporbreddeLengde gjennom boringMaterialeMaks. KjedePris
LOVEJOY 68514455676 Koblingsnav, RRSC150 Koblingsstørrelse, 38 mm borestørrelse, 10 x 3.3 mm kilesporstørrelse | CJ8PDJ 68514455676Hub238mmRRSC15010mm x 3.3mm44.45mmSintret jern48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455677 Koblingsnav, RRSC150 Koblingsstørrelse, 40 mm borestørrelse, 12 x 3.3 mm kilesporstørrelse | CJ8PDK 68514455677Hub240mmRRSC15012mm x 3.3mm44.45mmSintret jern48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455678 Koblingsnav, RRSC150 Koblingsstørrelse, 42 mm borestørrelse, 12 x 3.3 mm kilesporstørrelse | CJ8PDL 68514455678Hub242mmRRSC15012mm x 3.3mm44.45mmSintret jern48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455680 Koblingsnav, RRSC190 Koblingsstørrelse, 38 mm borestørrelse, 10 x 3.3 mm kilesporstørrelse | CJ8PDM 68514455680Hub338mmRRSC19010mm x 3.3mm49.28mmCast Iron54mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455681 Koblingsnav, RRSC190 Koblingsstørrelse, 40 mm borestørrelse, 12 x 3.3 mm kilesporstørrelse | CJ8PDN 68514455681Hub340mmRRSC19012mm x 3.3mm49.28mmCast Iron54mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455682 Koblingsnav, RRSC190 Koblingsstørrelse, 42 mm borestørrelse, 12 x 3.3 mm kilesporstørrelse | CJ8PDP 68514455682Hub342mmRRSC19012mm x 3.3mm49.28mmCast Iron54mm-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514477511 Koblingsnav, RRS225 Koblingsstørrelse, 32 mm borestørrelse, 10 x 3.3 mm kilesporstørrelse