LOVEJOY 68514455169 Kjevekoblingsnav, L035 koblingsstørrelse, 8 mm borestørrelse, 0.550 tommer navlengde | AL2XVK 55169

LOVEJOY 68514455169 Kjevekoblingsnav, L035 koblingsstørrelse, 8 mm borestørrelse, 0.550 tommers navlengde

Vare: AL2XVK Modell: 68514455169Kryss Ref: 55169
63NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever2
Bore Size8mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL035
KoblingstypeL
Dimensjon G7.11mm
Dimensjon SL3.3mm
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.006hp
HP -vurdering @ 1200 RPM0.07hp
HP -vurdering @ 1800 RPM0.1hp
HP -vurdering @ 3600 RPM0.22 hk
Navlengde13.97mm
Navstil1
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring6.86mm
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede9mm
Maks. Hastighet31000 rpm
Min. Kjede3mm
Nominelt dreiemoment0.4 Nm
Antall kjever2
Utenfor Dia.16mm
Total lengde20.57mm
Nominell HP ved 1,200 o / min0.07 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min0.1 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.006 hk
System for målingMetric

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringMaterialeNavlengdeNominelt dreiemomentKoblingstypePris
LOVEJOY 68514441460 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 8 mm borestørrelse, 1.100 tommers navlengde | AJ2WZC 68514441460L0508mmIngen nøkkelbane15.75mmSintret jern27.94mm2.97 NmL127NOK
LOVEJOY 68514451995 Kjevekoblingsnav, L190 koblingsstørrelse, 48 mm borestørrelse, 2.940 tommers navlengde | AJ2WZE 68514451995L19048mmIngen nøkkelbane49.28mmSintret jern74.68mm195.24 NmL1 388 NOK
LOVEJOY 68514445872 Kjevekoblingsnav, L035 koblingsstørrelse, 6 mm borestørrelse, 0.550 tommer navlengde | AJ2WZF 68514445872L0356mmIngen nøkkelbane6.86mmSintret jern13.97mm0.4 NmL127NOK
LOVEJOY 68514456180 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 35 mm borestørrelse, 2.75 tommers navlengde | AJ2XFH 68514456180L15035mmIngen nøkkelbane44.45mmSintret jern69.85mm140.1 NmL888NOK
LOVEJOY 68514410215 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 7 mm borestørrelse, 1.100 tommers navlengde | AJ2XFV 68514410215L0507mmIngen nøkkelbane15.75mmSintret jern27.94mm2.97 NmL60NOK
LOVEJOY 68514447419 Kjevekoblingsnav, L035 koblingsstørrelse, 5 mm borestørrelse, 0.550 tommers navlengde | AJ2XFW 68514447419L0355mmIngen nøkkelbane6.86mmSintret jern13.97mm0.4 NmL127NOK
LOVEJOY 68514441461 Kjevekoblingsnav, L090 koblingsstørrelse, 14 mm borestørrelse, 1.32 tommers navlengde | AJ2XGB 68514441461L09014mmIngen nøkkelbane20.83mmSintret jern33.53mm16.27 NmL169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514455169 Kjevekoblingsnav, L035 koblingsstørrelse, 8 mm borestørrelse, 0.550 tommers navlengde
63NOK / enhet