Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33191.018.0064 Blindnagle 3/16 Tommer X 0.450 Tommer Flens, 250PK | AG2WJK 32MK11

GRAINGER U33191.018.0064 Blindnagle 3/16 tommer X 0.450 tommer flens, 250 PK

På lager
Vare: AG2WJK Modell: U33191.018.0064Kryssref: 32MK11 / 163X70
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
327NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#11
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.600 til 0.650 "
Hodehøyde0.092 "
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.45 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)260 kg
Strekkfasthet320 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4621
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33191.018.0064 Blindnagle 3/16 tommer X 0.450 tommer flens, 250 PK
327NOK /pakke