LOVEJOY 68514450331 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 0.75 tommer boring, 1.50 tommer OD, stål | AN9BFA 50331 / NB10B UJNT 3/4 KW 2SS @ 90° BE

LOVEJOY 68514450331 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 0.75 tomme boring, 1.50 tomme OD, stål

Vare: AN9BFA Modell: 68514450331Kryssref.: 50331 / NB10B UJNT 3/4 KW 2SS @ 90° BE
3 097 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde1.18 "
Bore Size3 / 4 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
Kubikkcentimeter9.5625 cu. I
LeddtypeNB Type
Keywaymed Keyway
Keyway dybde3 / 16 "x 3 / 32"
Keyway størrelse3 / 16 "x 3 / 32"
Sporbredde3 / 16 "x 3 / 32"
Hovedstifthøyde (dimensjon E)2.12 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader
Maks. Kjede0.88 "
Maks. Hastighet6000 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1.5 "
Total lengde4.25 "
Skrue Gjenge Dia.1/4 "-20
Gjenge per tomme1/4 "-20
Sett skruestørrelse1 / 4-20
StørrelseNB10B
Statisk bruddmoment4400 tommer
StilBored
System for målingImperial
typenUniversalledd NB Type
Volum9.5625 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeBore DybdeStatisk bruddmomentMaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514449739 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 0.6250 tommer boring, 1.25 tommer OD, stål | AL6YUF 49739 / NB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE 685144497395 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 tommerStål1 / 4-202 581 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514446728 Universalledd, lengde 4.25 tommer, stål | AM2VKN 46728 / NB10B UJNT 3/4 x 3/4 KW & SS BE 685144467283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 tommerStål1 / 4-203 097 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514444378 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 1.00 tommer boring, 2.00 tommer OD, stål | AN9BFB 44378 / NB12B UJNT 1 x 1 KW & SS BE 685144443781"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "10500 tommerStål5 / 16-184 407 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476319 Pin og blokk U-ledd, enkelt ledd, 0.75 tommer boring, 1.25 tommer OD, stål | AN9BFC 76319 / NB8B UJNT 1/2 x 3/4 KW & SS 685144763191/2 "og 3/4"1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 tommerStål1 / 4-204 785 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514444041 Universalledd, 1.250 tommer Dia., 3.75 Tommer Lengde, 2500 Tommer Lbs Brytemoment | CM7YEX 685144440415 / 8 "-1.250 "3.75 "1.060 "2500 tommerStålIngen settskrue-
RFQ
LOVEJOY 68514476298 Universalledd, 2 tommers diameter, 5.440 tommers lengde, 10500 tommers Lbs bruddmoment | CM7YNN 685144762981"-2.000 "5.440 "1.500 "10500 tommerStålIngen settskrue-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514450331 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 0.75 tomme boring, 1.50 tomme OD, stål
3 097 NOK / enhet