LOVEJOY 68514444041 Universalledd, 1.250 tommer diameter, 3.75 tommer lengde, 2500 tommer Lbs bruddmoment

Vare: CM7YEX Modell: 68514444041
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde1.060 "
Bore Size5 / 8 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
Koblingsnøglespor størrelse3 / 16 "x 3 / 32"
LeddtypeNB - Type
Keywaymed Keyway
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.880 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader F
Maks. Kjede0.750 "
Maks. Hastighet6000 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1.250 "
Total lengde3.75 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseNB8B
Statisk bruddmoment2500 tommer
System for målingImperial
Volum5.85938 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeBore DybdeStatisk bruddmomentMaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514449739 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 0.6250 tommer boring, 1.25 tommer OD, stål | AL6YUF 49739 / NB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE 685144497395 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 tommerStål1 / 4-202 581 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514446728 Universalledd, lengde 4.25 tommer, stål | AM2VKN 46728 / NB10B UJNT 3/4 x 3/4 KW & SS BE 685144467283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 tommerStål1 / 4-203 097 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514450331 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 0.75 tommer boring, 1.50 tommer OD, stål | AN9BFA 50331 / NB10B UJNT 3/4 KW 2SS @ 90° BE 685144503313 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 tommerStål1 / 4-203 097 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514444378 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 1.00 tommer boring, 2.00 tommer OD, stål | AN9BFB 44378 / NB12B UJNT 1 x 1 KW & SS BE 685144443781"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "10500 tommerStål5 / 16-184 407 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476319 Pin og blokk U-ledd, enkelt ledd, 0.75 tommer boring, 1.25 tommer OD, stål | AN9BFC 76319 / NB8B UJNT 1/2 x 3/4 KW & SS 685144763191/2 "og 3/4"1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 tommerStål1 / 4-204 785 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476298 Universalledd, 2 tommers diameter, 5.440 tommers lengde, 10500 tommers Lbs bruddmoment | CM7YNN 685144762981"-2.000 "5.440 "1.500 "10500 tommerStålIngen settskrue-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514444041 Universalledd, 1.250 tommer diameter, 3.75 tommer lengde, 2500 tommer Lbs bruddmoment