LOVEJOY 68514445304 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 0.6250 tommer boring, 3.75 tommer lengde, stål | AL8VMQ 45304 / D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE

LOVEJOY 68514445304 Pin og blokk U-skjøt, enkelt ledd, 0.6250 tomme boring, 3.75 tommer lengde, stål

Vare: AL8VMQ Modell: 68514445304Cross Ref: 45304/D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE
1 520 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde1.06 "
Bore Size5 / 8 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
Tilkoblingstype5 / 8 "x 5 / 8"
Kubikkcentimeter5.85938 cu. I
LeddtypeD Type
Keywaymed Keyway
Keyway dybde3 / 16 "x 3 / 32"
Keyway størrelse3 / 16 "x 3 / 32"
Sporbredde3 / 16 "x 3 / 32"
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.88 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader
Maks. Kjede0.75 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1.25 "
Total lengde3.75 "
Skrue Gjenge Dia.1/4 "-20
Gjenge per tomme1/4 "-20
Sett skruestørrelse1 / 4-20
StørrelseD8B
Statisk bruddmoment5220 tommer
StilBored
System for målingImperial
typenUniversalledd D Type
Volum5.85938 cu. i.

Egenskaper:

  • Lovejoy 68514445304 D-type universalkobling med blokkdesign og en standardstift som er i stand til å håndtere vinkelavvik og hastigheter opp til henholdsvis 25 grader og 1750 rpm.
  • Denne enheten i kilesporstørrelse passer lett på akslene, selv uten maskinering, med en 1/4-20 settskruestørrelse.
  • Den kan operere ved temperaturer fra -30 grader til 212 grader Fahrenheit.
  • Denne enkeltleddskonfigurasjonen muliggjør høy dreiemomentkapasitet og torsjonsstivhet.
  • Den tilbyr et konsistent hastighetsforhold mellom drivakselen og den drevne akslingen, og er dermed ideell for vifter, kompressorer, trykkpresser, maskinverktøy og tekstilmaskineri som trenger å overføre beskjedne mengder kraft.
  • Boots (selges separat) anbefales for slitasjebeskyttelse siden de er designet for å beskytte U-leddet ved å holde på smøremidlene og forhindre inntrenging av forurensninger.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom nøkkelspor og nøkkelfrie låssystemer i nav?

A. Kjevekoblingsnav har et utskjæringsspor, kjent som kilespor som passer inn i akselkilene. Disse tastene fremmer forbedret dreiemoment og forhindrer sklir, samt reduserer tap forårsaket av vibrasjoner og tilbakeslag (grad av fri bevegelse mellom to roterende, sammenkoblende deler). Noen applikasjoner krever imidlertid ikke nøkler, da nøkkelfrie kjevekoblingsnav kun bruker settskruer for å overføre dreiemoment. Nøkkelløse nav er ideelle for situasjoner som forblir upåvirket selv om akslingene glir.

Q. Hva er forskjellen mellom settskruen og klemskruen bjelkekoblinger?

A. I den førstnevnte typen presser settskruer mot den drevne akselen for å holde settskruekoblingene under høyt dreiemoment. Klemkoblinger, på den annen side, kommer i ett- og todelt design. Sammenlignet med settskruekoblinger har de mer holdekraft uten å skade akselen.

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeBore DybdeStatisk bruddmomentMaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514444055 Universalledd, lengde 4.25 tommer, stål | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 tommerStål-1 773 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514445151 Universalledd, lengde 3.75 tommer, stål | AK3WZT D-8B 3/4BE kw/ss 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tommerStål1 / 4-201 520 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514445688 Universalledd, lengde 3.75 tommer, stål | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 kw/ss 685144456885/8 "og 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tommerStål1 / 4-201 520 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514444398 Universalledd, lengde 5.44 tommer, stål | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 tommerStål-2 868 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514444286 Universalledd, lengde 3.75 tommer, stål | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 tommerStål10-241 303 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458227 Universalledd, lengde 7 tommer, stål | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & SS BE 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 tommerStål3 / 8-166 591 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514449452 Universalledd, lengde 2.68 tommer, stål | AL4FTG D-4B 685144494523 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "2.68 "0.88 "768 tommerStål-818NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514445304 Pin og blokk U-skjøt, enkelt ledd, 0.6250 tomme boring, 3.75 tommer lengde, stål
1 520 NOK / enhet