LOVEJOY 68514439265 Koblingsnav, trekantet, med kilespor, 7/16 tommers boring, duktilt jern | AK4ALJ 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW

LOVEJOY 68514439265 Koblingsnav, trekantet, med kilespor, 7/16 tommers boring, duktilt jern

Vare: AK4ALJ Modell: 68514439265Cross Ref: 39265/40 DLT HUB 7/16 N/KW
2 216 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelta Hub
Bore Size7 / 16 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
KoblingstypeFlex-Link
Dimensjon BC2.12 "
Dimensjon HD2.56 "
Dimensjon P1.498 til 1.5 "
Dimensjon Q0.09 "
Dimensjon TH (aksial hette / skrukran)1 / 4-20 x 0.62
HP -vurdering @ 100 RPM1.2hp
HP -vurdering @ 1150 RPM13.8hp
HP -vurdering @ 1750 RPM21hp
NavstilDelta
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring1.34 "
MaterialeDuktilt jern
Maks. Kjede1.375 "
Maks. Kontinuerlig dreiemoment750 kg. Kg
Min. Kjede0.438 "
Topp overbelastningsmoment1125 kg. Kg
Vurdert HK ved 3,500 rpm (standardmotor)42 hk
Vurdert HK ved 875 rpm (standardmotor)10.5 hk
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)1 / 4-20
Størrelse40

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseMaterialeLengde gjennom boringDimensjon BCDimensjon HDDimensjon PDimensjon QPris
LOVEJOY 68514439267 Koblingsnav, traingular, boring 0.75 tommer, jern | AL4LTR 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW 685144392673 / 4 "Ingen nøkkelbaneDuktilt jern2.03 "3.88 "4.5 "2.623 til 2.625 "0.12 "4 533 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514439265 Koblingsnav, trekantet, med kilespor, 7/16 tommers boring, duktilt jern
2 216 NOK / enhet