LOVEJOY 68514439267 Koblingsnav, traingular, boring 0.75 tommer, jern | AL4LTR 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW

LOVEJOY 68514439267 Koblingsnav, traingular, boring 0.75 tommer, jern

Vare: AL4LTR Modell: 68514439267Cross Ref: 39267/60 DLT HUB 3/4 N/KW
4 533 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelta Hub
Bore Size3 / 4 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
KoblingstypeFlex-Link
Dimensjon BC3.88 "
Dimensjon HD4.5 "
Dimensjon P2.623 til 2.625 "
Dimensjon Q0.12 "
Dimensjon TH (aksial hette / skrukran)3 / 8-16 x 0.88
HP -vurdering @ 100 RPM6.5hp
HP -vurdering @ 1150 RPM75hp
HP -vurdering @ 1750 RPM114hp
NavstilDelta
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring2.03 "
MaterialeDuktilt jern
Maks. Kjede2.5 "
Maks. Kontinuerlig dreiemoment4100 kg. Kg
Min. Kjede0.75 "
Topp overbelastningsmoment6150 kg. Kg
Vurdert HK ved 3,500 rpm (standardmotor)228 hk
Vurdert HK ved 875 rpm (standardmotor)57 hk
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)3 / 8-16
Størrelse60

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseMaterialeLengde gjennom boringDimensjon BCDimensjon HDDimensjon PDimensjon QPris
LOVEJOY 68514439265 Koblingsnav, trekantet, med kilespor, 7/16 tommers boring, duktilt jern | AK4ALJ 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW 685144392657 / 16 "Ingen nøkkelbaneDuktilt jern1.34 "2.12 "2.56 "1.498 til 1.5 "0.09 "2 216 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514439267 Koblingsnav, traingular, boring 0.75 tommer, jern
4 533 NOK / enhet