LOVEJOY 68514437786 Jaw Coupling Spider, Urethane, L050 Coupling Size, 39 in. lbs. Dreiemoment | AL2DVA 37786

LOVEJOY 68514437786 Jaw Coupling Spider, Urethane, L050 Coupling Size, 39 in. Lbs. Dreiemoment

Vare: AL2DVA Modell: 68514437786Kryss Ref: 37786
231NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type edderkopp
Vinkelfeil1 grader
Kjemisk motstandveldig bra
FARGEBlå
KoblingsstørrelseL050
KoblingstypeKjeve
Kubikkcentimeter0.4808 Cu.In.
DempningskapasitetLav
Dimensjon A1.07 "
Dimensjon B0.27 "
Dimensjon W0.42 "
MaterialeUretan
Maks. Vinkeljustering1
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.15 "
Nominelt dreiemoment39 tommer
Normalt temperaturområde-30 grader. til 160 grader. F
Parallell feiljustering0.15 "
Shore hardhet55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L225
Edderkopp utvendig diameter1.07 "
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.42 "
EdderkopptypeL
Stilsolid
moment~~POS=TRUNC39 kg. Kg
typenElastomerisk innsats
Volum0.4808 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentNormal temperatur RANGEPris
LOVEJOY 68514425307 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L050 Coupling Size, 50 in. lbs. Dreiemoment | AJ2XCJ 68514425307L050HytrelTan50 tommer-60 grader. til 250 grader. F203NOK
LOVEJOY 68514410118 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR-gummi, L035 Coupling Size | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) GummiSvart3.5 tommer-40 grader. til 212 grader. F28NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410194 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR gummi, L050 Coupling Størrelse | AK4BJC 10194 68514410194L050SOX (NBR) GummiSvart26.3 tommer-40 grader. til 212 grader. F39NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410406 ​​Jaw Coupling Spider, SOX/NBR gummi, L070 Coupling Størrelse | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) GummiSvart43.2 tommer-40 grader. til 212 grader. F56NOK
LOVEJOY 68514410621 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR-gummi, L075, AL075 Coupling Size | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) GummiSvart90 tommer-40 grader. til 212 grader. F95NOK
LOVEJOY 68514411070 Jaw Coupling Spider, NBR Rubber, L090, L095, AL090, AL095 Coupling Size | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) GummiSvart144 tommer-lbs. til 194 in.-lbs.-40 grader. til 212 grader. F129NOK
LOVEJOY 68514411494 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L099, L100, AL099, AL100 Coupling Size | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) GummiSvart318 tommer-lbs. til 417 in.-lbs.-40 grader. til 212 grader. F265NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514437786 Jaw Coupling Spider, Urethane, L050 Coupling Size, 39 in. Lbs. Dreiemoment
231NOK / enhet