Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514418048 AL Coupling Hub AL150 Size, 1-9/16 Inch Bore Size, 3/8 x 3/16 Inch Keyway | AJ2XLY

LOVEJOY 68514418048 AL koblingsnav AL150 størrelse, 1-9/16 tommers borestørrelse, 3/8 x 3/16 tommers nøkkelspor

På lager
Vare: AJ2XLY Modell: 68514418048

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

963NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAL Type Hub
# av kjever3
Bore Size1 9 / 16 "
BoringstypeBored
FARGESølv
KoblingsstørrelseAL150
KoblingstypeAL
Dimensjon G1"
Dimensjon HD3.19 "
Dimensjon SL0.63 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM2hp
HP -vurdering @ 1200 RPM24hp
HP -vurdering @ 1800 RPM35hp
HP -vurdering @ 3600 RPM72 hk
Navlengde2.75 "
Navstil2
Keywaymed Keyway
Keyway dybde3 / 8 "x 3 / 16"
Keyway størrelse3 / 8 "x 3 / 16"
Sporbredde3 / 8 "x 3 / 16"
Lengde gjennom boring1.75 "
MaterialeAluminum
Maks. Kjede1.875 "
Maks. Hastighet5000 rpm
Min. Kjede0.625 "
Treghetsmoment (Solid) WR272 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment1240 tommer
Antall kjever3
Total lengde4.5 "
Nominell HP ved 1,200 o / min24 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min35 hk
Nominell HP ved 100 o / min2 hk
System for målingImperial
Tråd5 / 16-18
Tråd Dia.5/16 "-18
Tråder per tomme5/16 "-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.612
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilLengde gjennom boringMaterialeNominelt dreiemomentMaks. HastighetPris
LOVEJOY 68514410482 AL koblingsnav AL070 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminum43.2 tommer14000 rpm152NOK
LOVEJOY 68514410491 AL koblingsnav AL070 koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminum43.2 tommer14000 rpm152NOK
LOVEJOY 68514410635 AL koblingsnav AL075 koblingsstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse, 1/8 x 1/16 nøkkelspor | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm168NOK
LOVEJOY 68514410639 AL Koblingsnav AL075 Koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm168NOK
LOVEJOY 68514410640 AL Koblingsnav AL075 Koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm167NOK
LOVEJOY 68514410642 AL koblingsnav AL075 koblingsstørrelse, 7/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm164NOK
LOVEJOY 68514410798 AL koblingsnav AL090 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Aluminum144 tommer9000 rpm255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514418048 AL koblingsnav AL150 størrelse, 1-9/16 tommers borestørrelse, 3/8 x 3/16 tommers nøkkelspor
963NOK / enhet