Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEVITON 8200-SG Receptacle, Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Brown, 2 Poles, Screw Terminals | CR9HTW 792U02

LEVITON 8200-SG-kontakt, dupleks, 5-15R, 15 A, 125V AC, brun, 2 poler, skrueterminaler

På lager
Vare: CR9HTW Modell: 8200-SGKryssreferanse: 792U02

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

354NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 50
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEVITON GFNT1-HGE GFI-beholder, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Svart, 2 Poler, Skrueterminaler | CR9HLR 792UE1 GFNT1-HGE793NOK
LEVITON GFNL1-HGE GFI-beholder, Dekorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Svart, 2 Poler, Skrueterminaler | CR9HLT 792UC0 GFNL1-HGE1 044 NOK
LEVITON GFNT1-HG GFI-beholder, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Brun, 2 Poler, Skrueterminaler | CR9HLV 792UE0 GFNT1-HG793NOK
LEVITON GFNL1-HG GFI-beholder, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Brun, 2 Poler, Skrueterminaler | CR9HLY 792UA9 GFNL1-HG1 044 NOK
LEVITON GFTR1-HG GFI-beholder, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Brun, 2 Poler, Skrueterminaler | CR9HLZ 792UH0 GFTR1-HG780NOK
LEVITON GFNT1-HGG GFI-beholder, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Grå, 2 Poler, Skrueterminaler | CR9HMA 792UE2 GFNT1-HGG763NOK
LEVITON GFNL1-HGG GFI-beholder, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Grå, 2 Poler, Skrueterminaler | CR9HMB 792UC1 GFNL1-HGG954NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEVITON 8200-SG-kontakt, dupleks, 5-15R, 15 A, 125V AC, brun, 2 poler, skrueterminaler
354NOK / enhet