LENOX TOOLS 87942CLB154725 Båndsagblad 15 fot 6 tommers lengde | AE7EVV 5XGZ5

LENOX TOOLS 87942CLB154725 Båndsagblad 15 fot 6 tommers lengde

På lager
Vare: AE7EVV Modell: 87942CLB154725Kryssreferanse: 5XGZ5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 839 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseKlassisk stil
Lengde15 '6 "
Materialebimetall
Tenner per tomme5/8
Tykkelse0.042 "
TanntypeVariabel
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7055
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTykkelseTanntypeBreddePris
LENOX TOOLS 97877QPB103050 Båndsagblad 10 fot lengde | AE6ZYJ 5WDG4 97877QPB10305010ft.5/80.035 "Variabel1"1 080 NOK
LENOX TOOLS 95849QPB103315 Båndsagblad 10 fot 10-1/2 tommer | AE6ZYK 5WDG5 95849QPB10331510 '10-1 / 2 "4/60.035 "Variabel1"1 161 NOK
LENOX TOOLS 39650CLB72360 Båndsagblad Bimetall 3/4 tommers bredde | AE7ERC 5XGN5 39650CLB723607 '9 "4/60.035 "Variabel3 / 4 "814NOK
LENOX TOOLS 87872CLB72360 Båndsagblad Bimetall 3/4 tommers bredde | AE7ERD 5XGN6 87872CLB723607 '9 "5/80.035 "Variabel3 / 4 "814NOK
LENOX TOOLS 34335CLB72360 Båndsagblad Bimetall 3/4 tommers bredde | AE7ERE 5XGN7 34335CLB723607 '9 "6/80.035 "Variabel3 / 4 "814NOK
LENOX TOOLS 87873CLB72360 Båndsagblad Bimetall 3/4 tommers bredde | AE7ERF 5XGN8 87873CLB723607 '9 "6/100.035 "Variabel3 / 4 "814NOK
LENOX TOOLS 72100CLB72360 Båndsagblad Bimetall 3/4 tommers bredde | AE7ERG 5XGN9 72100CLB723607 '9 "8/120.035 "Variabel3 / 4 "814NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LENOX TOOLS 87942CLB154725 Båndsagblad 15 fot 6 tommers lengde
1 839 NOK / enhet