Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0347-188 Acorn Nut 18-8 Rustfritt stål 1/2-13 1-1/4 tommers diameter | AB4ZVX 20W373

APPROVED VENDOR Z0347-188 Acorn Mutter 18-8 rustfritt stål 1/2-13 1-1/4 tomme diameter

På lager
Vare: AB4ZVX Modell: Z0347-188Kryssreferanse: 20W373

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
535NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
FARGESølv
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Klasse303
Høyde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeHigh Crown flatt hodemutter
Rockwell HardnessB85
System for målinginch
Tråddybde1.25 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHei Crown Flattened Head
Bredde0.736 til 0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0347-188 Acorn Mutter 18-8 rustfritt stål 1/2-13 1-1/4 tomme diameter
535NOK / enhet