Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 7915 56 14 mini kuleventil, 1/4 tommers rør, 1/4 tommers rør, full, 145 Psi Cwp, -4 Deg F Til 176 Deg F | CR8RRB 1PGB6

LEGRIS 7915 56 14 mini kuleventil, 1/4 tommers rør, 1/4 tommers rør, full, 145 Psi Cwp, -4 grader F til 176 grader F

På lager
Vare: CR8RRB Modell: 7915 56 14Kryssref: 1PGB6
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
474NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0472
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LEGRIS 0492 10 21 Kuleventil, 1/2 tommers rør, 175 PSI CWP, -4-176 grader F, hun NPT | CR8PXR 48RJ83 +0492 10 21 XNUMXball Valve664NOK
LEGRIS 0492 04 13 Kuleventil, 1/4 tommers rør, 175 PSI CWP, -4-176 grader F, hun NPT | CR8PXT 48RJ81 +0492 04 13 XNUMXball Valve460NOK
LEGRIS 0492 07 17 Kuleventil, 3/8 tommers rør, 175 PSI CWP, -4-176 grader F, hun NPT | CR8PXU 48RJ82 +0492 07 17 XNUMXball Valve575NOK
LEGRIS 7910 60 00 Kuleventil, 3/8 tommers rør, 145 PSI CWP, -4 grader F til 176 grader F, skyv, skyv x skyv | CR8PXV 1PGB2 +7910 60 00 XNUMXball Valve608NOK
LEGRIS 7915 60 14 Mini Kuleventil, 1/4 tommers rør, 3/8 tommers rør, full, 145 Psi Cwp, -4 Deg F Til 176 Deg F | CR8RRC 1PGB7 +7915 60 14 XNUMXMini-kuleventil548NOK
LEGRIS 7913 56 00 Mini kuleventil, 1/4 tommers rør, full, 145 Psi Cwp, -4 Deg F Til 176 Deg F, Push | CR8RRD 1PGB3 +7913 56 00 XNUMXMini-kuleventil479NOK
LEGRIS 7915 56 11 mini kuleventil, 1/8 tommers rør, 1/4 tommers rør, full, 145 Psi Cwp, -4 Deg F Til 176 Deg F | CR8RRE 1PGB5 +7915 56 11 XNUMXMini-kuleventil487NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 7915 56 14 mini kuleventil, 1/4 tommers rør, 1/4 tommers rør, full, 145 Psi Cwp, -4 grader F til 176 grader F
474NOK / enhet