Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 0903 10 13 hannadapter, nikkelbelagt messing, 1/8 tommer X 1/4 tommer Fitting Pipe Størrelse | CR8RHY 60XK75

LEGRIS 0903 10 13 hannadapter, forniklet messing, 1/8 tommer X 1/4 tommer fitting pipe str.

På lager
Vare: CR8RHY Modell: 0903 10 13Kryssreferanse: 60XK75

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 50
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseSakRørstørrelseTemp. Områdepk. Antall.Pris
LEGRIS 3601 06 10 Hankontaktrør x Bspp 6mm 1/8 In | AA8GDD 18E457 +3601 06 10 XNUMX6mmMetalNikkelbelagt messingRør x BSPP13mmMann Connector1 / 8 "-4 grader til 302 grader F1148NOK
LEGRIS 3101 06 13 Hannkontakt 6mm Ytre Diameter 290 Psi - Pakke med 10 | AB2WUU 1PEN6 +3101 06 13 XNUMX6mmMetalNikkelbelagt messingRør x MNPT16mmMann Connector1 / 4 "-4 grader til 175 grader F101 080 NOK
LEGRIS 3171 04 20 Hannrør 5/32 tommer eller 4 mm - pakke med 10 | AB2WWW 1PFF1 +3171 04 20 XNUMX5/32 "eller 4 mmMetalNikkelbelagt messingRør x MNPT2mmMann Connector10-32-4 grader til 175 grader F10674NOK
LEGRIS 3171 56 20 hannkontakt 1/4 tomme ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WWX 1PFF2 +3171 56 20 XNUMX1 / 4 "MetalNikkelbelagt messingRør x MNPT2mmMann Connector10-32-4 grader til 175 grader F10903NOK
LEGRIS 3175 04 11 hannkontakt 5/32 tommers ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WWY 1PFF3 +3175 04 11 XNUMX5/32 "eller 4 mmMetalNikkelbelagt messingRør x MNPT11mmMann Connector1 / 8 "-4 grader til 175 grader F10592NOK
LEGRIS 3175 53 08 hannkontakt 1/8 tommers ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WWZ 1PFF4 +3175 53 08 XNUMX1 / 8 "MetalNikkelbelagt messingRør x MNPT10mmMann Connector1 / 16 "-4 grader til 175 grader F10897NOK
LEGRIS 3175 53 11 hannkontakt 1/8 tomme ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WXA 1PFF5 +3175 53 11 XNUMX1 / 8 "MetalNikkelbelagt messingRør x MNPT11mmMann Connector1 / 8 "-4 grader til 175 grader F10681NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 0903 10 13 hannadapter, forniklet messing, 1/8 tommer X 1/4 tommer fitting pipe str.
60NOK / enhet