Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3171 04 20 Hannrør 5/32 tommer eller 4 mm - pakke med 10 | AB2WWW 1PFF1

LEGRIS 3171 04 20 hannkoblingsrør 5/32 tommer eller 4 mm - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB2WWW Modell: 3171 04 20Kryssreferanse: 1PFF1
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
608NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse2mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse10-32
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size5/32 "eller 4 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7412200035
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseSakRørstørrelseTemp. Områdepk. Antall.Pris
LEGRIS 3601 06 10 Hankontaktrør x Bspp 6mm 1/8 In | AA8GDD 18E457 +3601 06 10 XNUMX6mmMetalNikkelbelagt messingRør x BSPP13mmMann Connector1 / 8 "-4 grader til 302 grader F1147NOK
LEGRIS 3101 06 13 Hannkontakt 6mm Ytre Diameter 290 Psi - Pakke med 10 | AB2WUU 1PEN6 +3101 06 13 XNUMX6mmMetalNikkelbelagt messingRør x MNPT16mmMann Connector1 / 4 "-4 grader til 175 grader F101 002 NOK
LEGRIS 3171 56 20 hannkontakt 1/4 tomme ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WWX 1PFF2 +3171 56 20 XNUMX1 / 4 "MetalNikkelbelagt messingRør x MNPT2mmMann Connector10-32-4 grader til 175 grader F10815NOK
LEGRIS 3175 04 11 hannkontakt 5/32 tommers ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WWY 1PFF3 +3175 04 11 XNUMX5/32 "eller 4 mmMetalNikkelbelagt messingRør x MNPT11mmMann Connector1 / 8 "-4 grader til 175 grader F10534NOK
LEGRIS 3175 53 08 hannkontakt 1/8 tommers ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WWZ 1PFF4 +3175 53 08 XNUMX1 / 8 "MetalNikkelbelagt messingRør x MNPT10mmMann Connector1 / 16 "-4 grader til 175 grader F10882NOK
LEGRIS 3175 53 11 hannkontakt 1/8 tomme ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WXA 1PFF5 +3175 53 11 XNUMX1 / 8 "MetalNikkelbelagt messingRør x MNPT11mmMann Connector1 / 8 "-4 grader til 175 grader F10614NOK
LEGRIS 3175 53 14 hannkontakt 1/8 tomme ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WXB 1PFF6 +3175 53 14 XNUMX1 / 8 "MetalNikkelbelagt messingRør x MNPT14mmMann Connector1 / 4 "-4 grader til 175 grader F10988NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3171 04 20 hannkoblingsrør 5/32 tommer eller 4 mm - pakke med 10 stk.
608NOK /pakke