LEESON M009047 AC-motor, 3/4 hk, 3-faset, 1725 rpm, 208-230/460VAC

På lager
Vare: CH6QAT Modell: M009047Kryssreferanse: 60PV58

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVekselstrømsmotor
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning2.1 / 1.2A
HP3/4
Hz60 Hz
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel9 1 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.105 grader F
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
RPM på typeskilt1725
NEMA designB
Nominell effektivitet81%
Antall hastigheter1
Total lengde11 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1 7 / 8 "
Spenning208-230/460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M009047 AC-motor, 3/4 hk, 3-faset, 1725 rpm, 208-230/460VAC
5 663 NOK / enhet