LEESON LM29671 SD2S50Z6006YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGU SD2S50Z6006YEH3

LEESON LM29671 SD2S50Z6006YEH3 Definite Purpose Motor

På lager
Vare: AJ2WGU Modell: LM29671Kryssreferanse: SD2S50Z6006YEH3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 850 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
KodeH
Duty30 MINUTT
KabinettÅpen
Frame160Z
Forsterker med full belastning140
HP50
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.70
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor91
RotasjonREV
RPM3600
Servicefaktor1.0
typenRDT
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 64.35
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)34.29

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 84
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Navneskilt: 92644L
    • Svikling: 2152209
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LINCOLN

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKabinettForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassekWSmøringPower FactorPris
LEESON LM29656 SD2S15Z6006YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGE SD2S15Z6006YEH3 LM29656200Åpen5315F11.2Polyrex EM8614 578 NOK
LEESON LM29657 SD2S15Z61YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGF SD2S15Z61YEH3 LM29657230 / 460DP46 / 2315F11.2Polyrex EM8618 942 NOK
LEESON LM29658 SD2S15Z65YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGG SD2S15Z65YEH3 LM29658575Åpen18.415F11.2Polyrex EM8615 844 NOK
LEESON LM29659 SD2S20Z6006YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGH SD2S20Z6006YEH3 LM29659200Åpen64.520F14.9Polyrex EM-11 766 NOK
LEESON LM29660 SD2S20Z61YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGJ SD2S20Z61YEH3 LM29660230 / 460Åpen56 / 2820F14.9Polyrex EM87.514 943 NOK
LEESON LM29663 SD2S25TZY61YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGK SD2S25TZY61YEH3 LM29663230 / 460Åpen67 / 33.525F18.7Polyrex EM8916 540 NOK
LEESON LM29664 SD2S25TZY65YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGL SD2S25TZY65YEH3 LM29664575Åpen26.825F18.7Polyrex EM8916 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM29671 SD2S50Z6006YEH3 Definite Purpose Motor
24 850 NOK / enhet