LEESON LM29660 SD2S20Z61YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGJ SD2S20Z61YEH3

LEESON LM29660 SD2S20Z61YEH3 Definite Purpose Motor

På lager
Vare: AJ2WGJ Modell: LM29660Kryssreferanse: SD2S20Z61YEH3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 943 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
KodeG
Duty30 MINUTT
KabinettÅpen
Frame160Z
Forsterker med full belastning56 / 28
HP20
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW14.9
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.70
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor87.5
RotasjonREV
RPM3600
Servicefaktor1.0
typenRDT
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.4
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)34.29

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 77
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Navneskilt: 92644C
    • Svikling: 2152205
    • GRUPP: 1
    • Maling: GRÅ - LINCOLN

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKabinettForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassekWSmøringPower FactorPris
LEESON LM29656 SD2S15Z6006YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGE SD2S15Z6006YEH3 LM29656200Åpen5315F11.2Polyrex EM8614 578 NOK
LEESON LM29657 SD2S15Z61YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGF SD2S15Z61YEH3 LM29657230 / 460DP46 / 2315F11.2Polyrex EM8618 942 NOK
LEESON LM29658 SD2S15Z65YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGG SD2S15Z65YEH3 LM29658575Åpen18.415F11.2Polyrex EM8615 844 NOK
LEESON LM29659 SD2S20Z6006YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGH SD2S20Z6006YEH3 LM29659200Åpen64.520F14.9Polyrex EM-11 766 NOK
LEESON LM29663 SD2S25TZY61YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGK SD2S25TZY61YEH3 LM29663230 / 460Åpen67 / 33.525F18.7Polyrex EM8916 540 NOK
LEESON LM29664 SD2S25TZY65YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGL SD2S25TZY65YEH3 LM29664575Åpen26.825F18.7Polyrex EM8916 284 NOK
LEESON LM29665 SD2S30TZY6006YEH3 Motor med bestemt formål | AJ2WGM SD2S30TZY6006YEH3 LM29665200Åpen9230F22.4Polyrex EM8818 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM29660 SD2S20Z61YEH3 Definite Purpose Motor
14 943 NOK / enhet