LEESON 131778.00 C184K34FC2A Enfasemotor | AJ2RUJ C184K34FC2A

LEESON 131778.00 C184K34FC2A Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2RUJ Modell: 131778.00Kryssref: C184K34FC2A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
Montering180-037
KodeH
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame184TC
Forsterker med full belastning19.8
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW3.7
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase1
Power Factor98
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenKF
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.8
Skipets høyde (cm)31.45
Skipets lengde (cm)51.13
Skipets bredde (cm)37.16

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 23
    • Eff 100%: 82.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081285
    • Svikling: K8225
    • GRUPP: 2
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellSakMonteringutformingkWSmøringMotor termisk beskyttelseMonteringPower FactorPris
LEESON 101765.00 C4C17FC10C Enfasemotor | AJ2PMD C4C17FC10C 101765.00EnfasemotorLO101765N0.19VERIFY-Rund544 370 NOK
LEESON 101766.00 C4C17FC9C Enfasemotor | AJ2PME C4C17FC9C 101766.00EnfasemotorLO101766N0.25VERIFY-Rund593 457 NOK
LEESON 102864.00 C4C34FC12B Enfasemotor | AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00EnfasemotorLO102864N0.37VERIFY-Rund683 870 NOK
LEESON 102865.00 M4C17FC33B Enfasemotor | AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00EnfasemotorLO102865-0.37VERIFYCEJ63CARund615 712 NOK
LEESON 102868.00 C4C17NC26B Enfasemotor | AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00EnfasemotorLO102868N0.19VERIFY-Rund574 346 NOK
LEESON 102869.00 M4C17NC27B Enfasemotor | AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00EnfasemotorLO102869N. 25MULTEMP SRLCEG67GBRund634 914 NOK
LEESON 102872.00 M4C34FC14B Enfasemotor | AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00EnfasemotorLO102872N0.37VERIFYCEG67GARund684 453 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131778.00 C184K34FC2A Enfasemotor
16 222 NOK / enhet