LEESON 128000.00 DC Permanent Magnet Motor, 1 1/2 hk, 145Tc Ramme, 1750 Rpm, 180VDC | AJ2RQW C145D17FK2 / 60PT99

LEESON 128000.00 DC Permanent Magnet Motor, 1 1/2 hk, 145Tc Ramme, 1750 Rpm, 180VDC

På lager
Vare: AJ2RQW Modell: 128000.00Kryssref: C145D17FK2 / 60PT99

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
amps7.5
Boltsirkel Dia.5 7 / 8 "
DutyKONT
Duty CycleKontinuerlig
Effektivitet79.3%
KabinettTEFC
Form Factor1.38
Frame145TC
Forsterker med full belastning7.5A
HP1 1 / 2
IsolasjonsklasseH
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotordesignPermanent magnet DC
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringC-Face Stiv
RPM på typeskilt1750
Nominell effektivitet79.3%
Total lengde18 17 / 50 "
emballasje307032.62
RotasjonRECONN
RPM1750
Servicefaktor1
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2 13 / 100 "
Stud størrelseFinner ikke
moment~~POS=TRUNC54 LB-IN
typenDF
Spenning180V DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.85
Skipets høyde (cm)27.31
Skipets lengde (cm)59.39
Skipets bredde (cm)31.45
OpprinnelseslandUSA

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6205
    • Eff 100%: 79.3%
    • Navneskilt: 080209
    • Svikling: D6323
    • GRUPP: 1 B
    • Undergruppe: B
    • Maling: 305000.01

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsFrameemballasjeRotasjonRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC-motor | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "10 055 NOK
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC-motor | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "9 216 NOK
LEESON 098003.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/4 hk, 1750 Rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ARECONN175015 / 8 "9 472 NOK
LEESON 098004.00 C42D17FK4 DC-motor | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "8 870 NOK
LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC-motor | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04Avendbar25001.05 / 8 "7 905 NOK
LEESON 098007.00 C42D28FK2 DC-motor | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "5 509 NOK
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC-motor | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "9 249 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 128000.00 DC Permanent Magnet Motor, 1 1/2 hk, 145Tc Ramme, 1750 Rpm, 180VDC
28 982 NOK / enhet