LEESON 120097.00 C143T11FC1H Generell motor | AJ2RFB C143T11FC1H

LEESON 120097.00 C143T11FC1H Generell motor

På lager
Vare: AJ2RFB Modell: 120097.00Kryssreferanse: C143T11FC1H

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 523 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering042504
KodeJ
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame143TC
Forsterker med full belastning3-3 / 1.5
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 56
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor62
RotasjonREV
RPM1200
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 75.5
    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T63642
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 3.2-3.2 / 1.6

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringKabinettSmøringMotor termisk beskyttelseMonteringemballasjePower FactorPris
LEESON 101767.00 C4T17FC9B generell motor | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCVERIFY-RundB59-
RFQ
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Generell motor | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVERIFY-RundB61.16 808 NOK
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Generell motor 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCVERIFY7:035A5RundB69 / 746 477 NOK
LEESON 101981.00 C4T17FC19C Generell motor | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVERIFY-RigidB594 106 NOK
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Generell motor | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVERIFY-RundB628 372 NOK
LEESON 102861.00 C4T17NC46A generell motor | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVERIFY-RundB695 249 NOK
LEESON 102863.00 C4T17NC47A generell motor | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVERIFY-RundB604 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 120097.00 C143T11FC1H Generell motor
12 523 NOK / enhet