LEESON 116486.00 M6C17FK80E Enfasemotor | AJ2QTC M6C17FK80E

LEESON 116486.00 M6C17FK80E Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2QTC Modell: 116486.00Kryssreferanse: M6C17FK80E

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
KodeL
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning8.8 / 4.4
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCED4705
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor58
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 66
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: C634257
    • GRUPP: 3
    • Maling: RØD - LEESON FARM DUTY
    • S. F Forsterker: 9.4 / 4.7

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPkWMotor termisk beskyttelsePower FactorPris
LEESON 116487.00 M6C17FK79E General Purpose Farm Duty Motor | AJ2QTD M6C17FK79E 116487.0010.8 / 5.43/40.56CED2715645 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116486.00 M6C17FK80E Enfasemotor
4 858 NOK / enhet