LEESON 109090.00 CI4D17WC10 Washdown Motor | AJ2PYD CI4D17WC10

LEESON 109090.00 CI4D17WC10 Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2PYD Modell: 109090.00Kryssreferanse: CI4D17WC10

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
amps7.5
Montering040025
DutyS1
Effektivitet85.3%
KabinettIP55
Form Factor1.05
Frame80D
IsolasjonsklasseF
kW1.1
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringMETRISK
emballasjePG659401.04B
RotasjonRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.19mm
moment~~POS=TRUNC36 LB-IN
typenZ80-14
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • KW2: 0.75
    • Formfaktor 2: 1.40
    • FLA2: 5.0
    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6205
    • Eff 100%: 85.3%
    • Navneskilt: 08116801
    • Svikling: D55298
    • GRUPP: 1 S
    • Undergruppe: P

Produktvarianter

ProduktModellampsMonteringkWmoment~~POS=TRUNCtypenPris
LEESON 109081.00 CI4D17VC8 metrisk motor | AJ2PXU CI4D17VC8 109081.002.70400260.3712 LB-INU80-147 894 NOK
LEESON 109084.00 CI4D17WC4 metrisk motor | AJ2PXX CI4D17WC4 109084.003.80400250.5518 LB-INU80-148 169 NOK
LEESON 109087.00 CI4D17WC7 metrisk motor | AJ2PYA CI4D17WC7 109087.004.60400250.7527 LB-INX80-147 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 109090.00 CI4D17WC10 Washdown Motor
9 317 NOK / enhet