LEESON 109087.00 CI4D17WC7 metrisk motor | AJ2PYA CI4D17WC7

LEESON 109087.00 CI4D17WC7 metrisk motor

På lager
Vare: AJ2PYA Modell: 109087.00Kryssreferanse: CI4D17WC7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
amps4.6
Montering040025
DutyS1
Effektivitet84.2%
KabinettIP55
Form Factor1.05
Frame80D
IsolasjonsklasseF
kW0.75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringMETRISK
emballasjePG659401.04B
RotasjonRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.19mm
moment~~POS=TRUNC27 LB-IN
typenX80-14
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • KW2: 0.55
    • Formfaktor 2: 1.38
    • FLA2: 3.7
    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6205
    • Eff 100%: 84.2%
    • Navneskilt: 08116801
    • Svikling: D552693
    • GRUPP: 1 B
    • Undergruppe: B

Produktvarianter

ProduktModellampsMonteringkWmoment~~POS=TRUNCtypenPris
LEESON 109081.00 CI4D17VC8 metrisk motor | AJ2PXU CI4D17VC8 109081.002.70400260.3712 LB-INU80-147 894 NOK
LEESON 109084.00 CI4D17WC4 metrisk motor | AJ2PXX CI4D17WC4 109084.003.80400250.5518 LB-INU80-148 169 NOK
LEESON 109090.00 CI4D17WC10 Washdown Motor | AJ2PYD CI4D17WC10 109090.007.50400251.136 LB-INZ80-149 317 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 109087.00 CI4D17WC7 metrisk motor
7 784 NOK / enhet